Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäusetür Typ Doppelblindtür Griff enthalten B. 500mm L. 1.8m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäusetür Typ Doppelblindtür Griff enthalten B. 500mm L. 1.8m Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2487827
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EC1880FC5K
EAN/GTIN:
     8015646745132
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff abb
schaltschrank griff
Türtyp = Doppelblindtür
Serie = AM2
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja
Breite = 500mm
Länge = 1.8m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Doppelblindtür
Serie:
AM2
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Breite:
500mm
Länge:
1.8m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2487827, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, ABB, EC1880FC5K, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.