Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 137V 95V min., SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2487491
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMC50J85A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 137V
Durchschlagspannung min. = 95V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
137V
Durchschlagspannung min.:
95V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2487491, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMC50J85A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.781,925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,71277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.949,975*
€ 2.320,47025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.935,075*
€ 2.302,73925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.860,775*
€ 2.214,32225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.816,375*
€ 2.161,48625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.781,925*
€ 2.120,49075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.