Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellor Electric AC1000, 1-Phasen 2-Pol Wechselstrommotor Linkslauf, 19 W 2000 U/min @ 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mellor Electric AC1000, 1-Phasen 2-Pol Wechselstrommotor Linkslauf, 19 W 2000 U/min @ 240 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2487128
Hersteller:
     Mellor Electric
Herst.-Nr.:
     AC1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Spaltpolmotor
spaltpolmotor
Leistung = 19 W
Wechselstrommotortyp = Spaltpol
Versorgungsspannung = 220 → 260 V
Phase = 1
Abtriebsdrehzahl = 2000 U/min @ 240 V
Anzahl der Pole = 2
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 1,06 Ncm
Tiefe = 46.53mm

Spaltpolmotor. Ein Schaltpolmotor für 240 V ac, 50/60 Hz mit Anlaufeigenschaften, die ideal für geringe Lasten wie die Luft- und Flüssigkeitsförderung geeignet sind Die Wellenverlängerung aus Edelstahl mit Ø6 x 25 mm Länge hat ein M4-Gewinde für die ersten 5 mm sowie eine 1 mm tiefe Abflachung für 19 mm. Die zweipoligen Wicklungen sind lackimprägniert für eine Isolierung gemäß Klasse F und impedanzgeschützt. Nicht-umkehrend, selbstanlaufend, HF- und TV- störungsfrei. Gesinterte Bronzelager Es werden zwei Versionen angeboten: mit Drehung im Uhrzeigersinn (CW) und gegen den Uhrzeigersinn (ACW) von der Schaltachse aus gesehen. Komplett mit 300 mm Anschlussleitungen einschließlich Erdung. Beide Versionen erfüllen die Anforderungen der UL 94-V0 und sind in 10–15 Sekunden selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Leistung:
19 W
Wechselstrommotortyp:
Spaltpol
Versorgungsspannung:
220 → 260 V
Phase:
1
Abtriebsdrehzahl:
2000 U/min @ 240 V
Anzahl der Pole:
2
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
1,06 Ncm
Tiefe:
46.53mm
Weitere Suchbegriffe: 2487128, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mellor Electric, AC1003, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.