| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2485486 Herst.-Nr.: BFX101111 EAN/GTIN: 8013975213568 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Kontaktart = 1 NO (Schließer) + 1 NC (Öffner) Montageart = Frontmontage Reihe = BF Serie = BFX10 Kontaktnennstrom = 10 A Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Kontaktart: | 1 NO (Schließer) + 1 NC (Öffner) | Montageart: | Frontmontage | Reihe: | BF | Serie: | BFX10 | Kontaktnennstrom: | 10 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, lovato hilfskontakt, 2485486, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Lovato, BFX101111, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,69* | € 17,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,85* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|