Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 500m Weiß PVC isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 500m Weiß PVC isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-2483617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2483617
EAN/GTIN:
     5059044394144
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm² weiß
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 1/0,8 mm
Länge = 500m
Isoliermaterial = PVC
Schaltdraht-Typ = Für raue Umgebungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
1/0,8 mm
Länge:
500m
Isoliermaterial:
PVC
Schaltdraht-Typ:
Für raue Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0,5 mm², 2483617, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, PVCSOLIDWHT500M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,00*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 0,228* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 148,44*
€ 176,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 146,49*
€ 174,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 138,59*
€ 164,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 128,69*
€ 153,14
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 114,00*
€ 135,66
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.