Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact KMK 2 Kabelmarkierung, Kabelbinder, Transparent, Ø >6mm - 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482172
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0815004
EAN/GTIN:
     4046356014212
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Kabeldurchmesser min. = >6mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Transparent
Serie = KMK 2
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Kabeldurchmesser min.:
>6mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Transparent
Serie:
KMK 2
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, 2482172, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 0815004, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 563,76*
€ 631,67*
Frei Haus
ab € 564,23*
€ 633,82*
€ 5,95*
ab € 572,09*
€ 641,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 588,69*
€ 659,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.068,87*
€ 1.216,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.216,82*
€ 1.448,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.209,10*
€ 1.438,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.165,96*
€ 1.387,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.094,84*
€ 1.302,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.068,87*
€ 1.271,96
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,06887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829436
ab € 3,103*
Zubehör
Phoenix Contact
0817277
ab € 229,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0824383
ab € 1,2499*
Zubehör
Phoenix Contact
0808257
ab € 5,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0824401
ab € 24,093*
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 1,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3240736
ab € 0,0205*
Zubehör
Phoenix Contact
3240737
ab € 2,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 0,0253*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,0624*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,0561*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3240748
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3240749
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.