Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabelmarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0815004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0815004
EAN/GTIN:
     4046356014212
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 50 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 50 mm
Länge:
29 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,54616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 608,97*
€ 724,6743
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 601,69*
€ 716,0111
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 585,15*
€ 696,3285
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 571,53*
€ 680,1207
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 546,16*
€ 649,9304
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829436
ab € 3,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0817277
ab € 221,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0824383
ab € 1,2499*
Zubehör
Phoenix Contact
0808257
ab € 4,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0824401
ab € 23,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 0,0106*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3240736
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3240737
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 0,0252*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,0628*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,0609*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 0,0235*
Zubehör
Phoenix Contact
3240748
ab € 0,0298*
Zubehör
Phoenix Contact
3240749
ab € 0,0287*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.