Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482140
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709534
EAN/GTIN:
     4017918117047
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Nennstrom = 232A
Drahtgröße = 25 → 95 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 1 kVmm
Kabelquerschnitt = 95mm²
Weitere Informationen:
Nennstrom:
232A
Drahtgröße:
25 → 95 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
1 kVmm
Kabelquerschnitt:
95mm²
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemme, Transformatorenklemme, durchführungsklemme phoenix contact, dosenklemme, 2482140, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0709534, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 183,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,4932*
€ 190,5432*
Frei Haus
ab € 162,73*
€ 191,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 193,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,432*
€ 197,922*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,00*
€ 229,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,29*
€ 228,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,74*
€ 219,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,13*
€ 208,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,56*
€ 189,88
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,065*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,392*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,6523*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,4422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.