Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact AKG Polyamid Verbindungsklemme Blau, Schraubanschluss 14 → 6 AWG / 76A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2482128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0423014
EAN/GTIN:
     4017918001995
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Nennstrom = 76A
Drahtgröße = 14 → 6 AWG
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Busbar
Abgesichert = Nein
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 300 V
Serie = AKG
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
76A
Drahtgröße:
14 → 6 AWG
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Busbar
Abgesichert:
Nein
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
AKG
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, leiteranschlussklemmen 10mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, 2482128, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0423014, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,88*
1 Tag
373
1
€ 6,40*
ab € 0,57671*
€ 0,88671*
1 Tag
138
1
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,89*
2 Tage
441
1
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,89*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,842*
€ 1,1274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1274*
€ 1,34161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0974*
€ 1,30591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0174*
€ 1,21071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.