Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, EN 20345 S3, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2479682
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6255342
EAN/GTIN:
     4031101535579
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex halbschuhe gr. 42 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2479682, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Uvex, 6255342, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,33*
€ 99,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.