Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Beleuchteter Druckschalter Grün beleuchtet Rastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2479056
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6152.2133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.3mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 240V
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP65, IP67
Drucktaster Material = Edelstahl
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 240V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.3mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
240V
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP65, IP67
Drucktaster Material:
Edelstahl
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
240V
Weitere Suchbegriffe: 2479056, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8261522133, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 21,77*
€ 27,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,13*
€ 28,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.