Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2478808
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4162.2000.B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster 16 mm ip65
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 240V
IP Schutzart = IP65, IP67
Drucktaster Material = Edelstahl
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusefarbe = SilberV
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
240V
IP Schutzart:
IP65, IP67
Drucktaster Material:
Edelstahl
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusefarbe:
SilberV
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, taster vandalensicher eao, 2478808, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8241622000B001, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 26,58*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 16,07*
€ 27,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,52*
€ 30,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.