Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2478799
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4161.1000.B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster 16 mm ip65
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 240V
IP Schutzart = IP65, IP67
Drucktaster Material = Edelstahl
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = 82-4161.1000.B001V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
240V
IP Schutzart:
IP65, IP67
Drucktaster Material:
Edelstahl
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
82-4161.1000.B001V
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, taster vandalensicher eao, 2478799, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8241611000B001, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,03*
€ 22,91*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 13,32*
€ 23,39*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 16,33*
€ 27,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.