Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Jung Sicherungstrennschalter 3-polig, 400A, NH02 Sicherungsgröße, 3 phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Albrecht Jung Sicherungstrennschalter 3-polig, 400A, NH02 Sicherungsgröße, 3 phasig
Albrecht Jung Sicherungstrennschalter 3-polig, 400A, NH02 Sicherungsgröße, 3 phasig
Albrecht Jung Sicherungstrennschalter 3-polig, 400A, NH02 Sicherungsgröße, 3 phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-2474065
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     DTL400KIT
EAN/GTIN:
     5059045856139
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
lasttrennschalter 400a 3-pol
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 400A
Montageart = SMD
Elektrische Phasen = 3
Mechanische Sicherungsgröße = NH02

; 443-839 443-839 und ; 443-845 443-845 : Lieferung mit Klemmenummantelungskit. ; 247-4065 247-4065 : Lieferung mit 1 Klemmenzuschnittsrahmen. NH Sicherung Lasttrennschalter, Dreipolig. Für den Einsatz mit industriellen HRC-Sicherungen des Typs NH Kontaktstift mit dauerhafter Abdichtung Abnehmbarer Deckel/Sicherungshalter Drehverriegelungsmechanismus für Abdeckungen Fenster zum Ablesen von Sicherungsbelastbarkeit und Status Nennspannung 690 Vac
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
400A
Montageart:
SMD
Elektrische Phasen:
3
Mechanische Sicherungsgröße:
NH02
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter 3 polig, 2474065, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Sicherungstrennschalter, Albrecht Jung, DTL400KIT, Switches, Switch Disconnectors & Components, Fuse Switch Disconnectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,34*
€ 738,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,65*
€ 713,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.