Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM-Modul, 375Kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376216
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2615011136000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Funkmodule
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
GSM-Modul, Typ=2615011136000, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.6 mm, Datenrate=375 Kbps, Höhe=1.85 mm, Kanäle=-999, Länge=13.4 mm, Versorgungsspannung max.=4.3 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Unterstützte Busschnittstellen=USB UART, Unterstützte E/A-Schnittstellen=-999, Netzwerke/Technologie=-999
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, GSM-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.