| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2472647 Herst.-Nr.: 915017005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reihe = CT5 Serie = CT5DC Baugruppentyp = Signalturm Multifunktion = Ja Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Gelb Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V AC/DC Zur Verwendung mit = Modul-Compete-Signalsäule mit 50 LEDs Sockeldurchmesser = 50mm Weitere Informationen: | | Reihe: | CT5 | Serie: | CT5DC | Baugruppentyp: | Signalturm | Multifunktion: | Ja | Stromart: | DC | Lichtart: | Dauer | Linsenfarbe: | Gelb | Lampen-Typ: | LED | Versorgungsspannung: | 24 V AC/DC | Zur Verwendung mit: | Modul-Compete-Signalsäule mit 50 LEDs | Sockeldurchmesser: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2472647, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, AUER Signal, 915017005, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,30* | € 26,74* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,15* | € 33,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 24,37* | € 36,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|