Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Grün 570 nm Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472205
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2855SGD
EAN/GTIN:
     5059041898638
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Balkenanzeige
Bar-Graph
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 1
Wellenlänge typ. = 570 nm
Montage Typ = Durchsteckmontage
Äußere Tiefe = 6.1mm
Lichtstärke = 54 μcd
Grundfarbe = Weiß
Verlustleistung = 75mW
Durchlassstrom = 30mA

Kingbright-LED-Lichtleisten 8,89 x 8,89 mm. Diese LED-Lichtleisten-Familie von Kingbright besteht aus zwei Segmenten, die für eine gleichmäßige Leuchtdichte sorgen. Sie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und haben einen hohen Kontrast beim Ein-/Ausschalten. Diese LED-Lichtleisten haben die Maße 8,89 x 8,89 mm und können bündig auf Leiterplatten montiert werden. Außerdem funktionieren sie auch bei niedriger Stromaufnahme.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
1
Wellenlänge typ.:
570 nm
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Äußere Tiefe:
6.1mm
Lichtstärke:
54 μcd
Grundfarbe:
Weiß
Verlustleistung:
75mW
Durchlassstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, backlight, 7-segment-anzeige grün, 2472205, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KB2855SGD, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
50
€ 7,00*
ab € 0,806*
€ 1,261*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.