Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DIN-Hutschiene Spacial SBM Ungelocht, H. 35mm B. 385mm, L. 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE
Artikel-Nr.:
     108EL-2472157
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD40357SB
EAN/GTIN:
     3606480520723
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene ungelocht
Kompatibilität = Spacial SBM
Länge = 400mm
Breite = 385mm
Höhe = 35mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Spacial SBM
Länge:
400mm
Breite:
385mm
Höhe:
35mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, profilschiene 40cm, 2472157, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYAMRD40357SB, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,45*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,48*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 4,75*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,57*
€ 4,82*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,203*
€ 7,011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,011*
€ 8,34309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,851*
€ 8,15269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,451*
€ 7,67669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,263*
€ 7,45297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,203*
€ 6,19157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.