Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82721K2*U* Gleichtaktdrossel, 10 mH, 0,33 Ω / 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2469853
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721K2102U030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Induktivität = 10 mH
Serie = B82721K2*U*
Impedanz = 0,33 Ω
Prüffrequenz = 50 Hz
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 mH
Serie:
B82721K2*U*
Impedanz:
0,33 Ω
Prüffrequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: 2469853, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, EPCOS, B82721K2102U030, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
720
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,87*
1 Tag
3739
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 720 Stück
Mindestbestellmenge: 720 Stück ( entspricht € 1.346,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.