| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2469489 Herst.-Nr.: K2873 ALM EAN/GTIN: 5017490458346 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausbrüche = 1 Farbe = Grau Geschaltet = Ja Innen- oder Außenbereich = Innenbereich Montageart = Oberflächenmontage Nennstrom = 15A Betriebsspannung = 230 V Minimale Gehäusetiefe = 25mm Gesamthöhe = 86mm Gesamtbreite = 86mm Serie = Metalclad Plus Anzahl der Module = 3
BS546. 5-A- und 15-A-Buchsen. Einfachanschluss 3-poliger Sicherheitsverschluss bietet Schutz vor stromführenden Teilen Zweipolige Schaltung mit Neutralleiter-"Make First, Break Last"-Funktion Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Farbe: | Grau | Geschaltet: | Ja | Innen- oder Außenbereich: | Innenbereich | Montageart: | Oberflächenmontage | Nennstrom: | 15A | Betriebsspannung: | 230 V | Minimale Gehäusetiefe: | 25mm | Gesamthöhe: | 86mm | Gesamtbreite: | 86mm | Serie: | Metalclad Plus | Anzahl der Module: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, aufputzsteckdose 2pol, 2469489, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, MK Electric, K2873ALM, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets |
| | |
| |