Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Metalclad Plus Steckdose mit Schalter Aufputz 2-fach Innenbereich Grau, 2-polig / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2469445
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K1248-ALM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputzschalter grau
Anzahl der Ausbrüche = 2
Farbe = Grau
Geschaltet = Ja
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 230 V
Minimale Gehäusetiefe = 25mm
Gesamthöhe = 86mm
Gesamtbreite = 146mm
Serie = Metalclad Plus
Anzahl der Module = 2

BS1363 (Teil 2: 1995). BS-Steckdosen MK Metalclad, 13 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Farbe:
Grau
Geschaltet:
Ja
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
230 V
Minimale Gehäusetiefe:
25mm
Gesamthöhe:
86mm
Gesamtbreite:
146mm
Serie:
Metalclad Plus
Anzahl der Module:
2
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, aufputzsteckdose 2pol, 2469445, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, MK Electric, K1248ALM, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6215012
ab € 8,97*
Zubehör
Schneider Electric
RNG20B
ab € 31,69*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.