Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Bi-Directional 14.5V 10V min., 2-Pin, SMD SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2467617
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SD09CQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 14.5V
Durchschlagspannung min. = 10V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
14.5V
Durchschlagspannung min.:
10V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 2467617, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SD09CQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.