Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode SMD 36V / 500 mW max, PowerDI 323 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2467596
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PD3Z284C36Q-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 36V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = PowerDI 323
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
36V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
PowerDI 323
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2467596, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, PD3Z284C36Q7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0718*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,363*
€ 0,432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2117*
€ 0,2519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2032*
€ 0,2418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1895*
€ 0,2255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0934*
€ 0,1111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.