Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode SMD 16V / 500 mW max, PowerDI 323 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2467595
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PD3Z284C16Q-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 16V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = PowerDI 323
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
16V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
PowerDI 323
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2467595, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, PD3Z284C16Q7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3049*
€ 0,3628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1677*
€ 0,1996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1619*
€ 0,1927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1545*
€ 0,1839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,1003
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.