Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ESD-Schutzdiode 42V 34V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466741
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DESD32VS2SOQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Klemmenspannung max. = 42V
Durchschlagspannung min. = 34V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
42V
Durchschlagspannung min.:
34V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2466741, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DESD32VS2SOQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0829*
1 Tag
1640
5
€ 14,99*
ab € 0,0505*
€ 0,6156*
1
€ 5,90*
ab € 0,0657*
€ 0,6346*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,0987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 248,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.