Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ESD-Schutzdiode 12V 6V min., 3-Pin, SMD X1-DFN1006-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2466714
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0F2U3LP-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Klemmenspannung max. = 12V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X1-DFN1006-3
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
12V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X1-DFN1006-3
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2466714, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D5V0F2U3LP7B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0576*
1
€ 5,90*
ab € 0,0448*
€ 0,5089*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,0685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.