Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 15mA LED-Treiber 2,5 →60 V, PWM Dimmung, PowerDI 123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2466601
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-15QP1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 15mA
Eingangsspannung = 2,5 →60 V
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = PowerDI 123
Anzahl der Pins = 2
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15mA
Eingangsspannung:
2,5 →60 V
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
PowerDI 123
Anzahl der Pins:
2
Weitere Suchbegriffe: 2466601, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL580915QP17, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.