Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM TVS-Diode Uni-Directional Einfach 32.4V 22V min., SMD, THT PMDE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2464028
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VS20VUA1VWMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 32.4V
Durchschlagspannung min. = 22V
Montage-Typ = SMD, THT
Gehäusegröße = PMDE
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
32.4V
Durchschlagspannung min.:
22V
Montage-Typ:
SMD, THT
Gehäusegröße:
PMDE
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2464028, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, ROHM, VS20VUA1VWMTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0932*
€ 0,2974*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 408,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.