Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U Einlegeboden Belüftet x 483mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief
Artikel-Nr.:
     108EL-2463392
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SHELF-2U-14-CENTER-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Typ = Belüfteter Regalboden
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 483mm
Einstellbare Tiefe = 355.6mm
Belüftet = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Belüfteter Regalboden
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
483mm
Einstellbare Tiefe:
355.6mm
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, 2463392, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, SHELF2U14CENTERV, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,20*
€ 83,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,42*
€ 89,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 89,04*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 91,95*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,19*
€ 160,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.