Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Einlegeboden, x 483mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 50cm tiefe Rackablage
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 50cm tiefe Rackablage
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 50cm tiefe Rackablage
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 50cm tiefe Rackablage
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 50cm tiefe Rackablage
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 50cm tiefe Rackablage
Artikel-Nr.:
     108EL-2463390
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SHELF-1U-20-FIXED-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Typ = Ablage
Höheneinheiten HE = 1U
Tiefe = 483mm
Einstellbare Tiefe = 508mm
Belüftet = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Höheneinheiten HE:
1U
Tiefe:
483mm
Einstellbare Tiefe:
508mm
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, 2463390, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, SHELF1U20FIXEDS, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 61,42*
€ 81,46*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,21*
€ 82,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,03*
€ 83,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 87,77*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 158,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.