Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461052
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461052
EAN/GTIN:
     5059044388648
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schlupfschuh
Resistent gegen = Öl, Wasser
Zwischensohle = EVA
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schlupfschuh
Resistent gegen:
Öl, Wasser
Zwischensohle:
EVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,53*
€ 43,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.