Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461045
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461045
EAN/GTIN:
     5059044388587
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.