Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 40 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460992
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460992
EAN/GTIN:
     5059044388105
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zwischensohle = EVA, Stahl
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zwischensohle:
EVA, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40, 2460992, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, P30007, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,09*
€ 84,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.