Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460985
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460985
EAN/GTIN:
     5059044388037
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Klettverschluss
Wasserbeständig = Ja
Sohlenmaterial = Polyurethan
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Klettverschluss
Wasserbeständig:
Ja
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,32*
€ 47,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.