Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460983
EAN/GTIN:
     5059044388013
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Klettverschluss
Resistent gegen = Öl, Wasser
Obermaterial = Leder
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Klettverschluss
Resistent gegen:
Öl, Wasser
Obermaterial:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.