Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460982
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460982
EAN/GTIN:
     5059044388006
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Klettverschluss
Wasserbeständig = Ja
Obermaterial = Leder
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Klettverschluss
Wasserbeständig:
Ja
Obermaterial:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.