Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5
Artikel-Nr.:
     108EL-2460970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460970
EAN/GTIN:
     5059044387894
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Klettverschluss
Resistent gegen = Öl, Wasser
Obermaterial = Leder
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Klettverschluss
Resistent gegen:
Öl, Wasser
Obermaterial:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.