Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 37 / UK 4
Artikel-Nr.:
     108EL-2460969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460969
EAN/GTIN:
     5059044387887
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Klettverschluss
Wasserbeständig = Ja
Sohlenmaterial = Polyurethan
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Klettverschluss
Wasserbeständig:
Ja
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.