|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2459628 Herst.-Nr.: 2459628 EAN/GTIN: 5056070930032 |
| |
|
|  |  |
 | Material = Viton® Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch Kit Inhalt = 510 Stück
Viton® A-O-Ring-Ersatzschnur für Spleißkit ist separat erhältlich. RS Pro O-Ring-Kit Viton® Metrisch. RS Pro O-Ring-Kits, erhältlich in einer robusten Box mit einer Auswahl der gängigsten Größen, die für Notfallreparaturen oder Routinewartungen unerlässlich sind. Diese Kits sind ideal für Wartungstechniker für eine schnelle und zuverlässige Auswahl von Dichtungslösungen für die jeweilige Aufgabe. Eigenschaften und Vorteile. Grundsätzlich für alle Werkstätten und Servicetechniker vor Ort Größentabelle - Sie müssen keine einzelnen O-Ringe kaufen Schnelle Identifikation und einfache Aufbewahrung für mehrere O-Ring-Größen Robustes Gehäuse für den Transport Der Bausatz enthält 510 Stück in 18 verschiedenen Größen 75 Shore A Das Material der Ringe ist beständig gegen Benzin, Öl und Hydrauliköl Die O-Ringe von Viton® A haben eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit sowie eine niedrige Verdichtung. Was ist ein O-Ring?. Dichtungen und O-Ringe werden verwendet, um zwei Teile einer Maschine, eines Motors oder anderer mechanischer Baugruppen zu verbinden, indem der Abstand zwischen beiden Teilen gefüllt wird, wodurch ein gefüllter und ein Dichtungsraum dazwischen entsteht. Diese Dichtung verhindert Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitslecks, die wiederum den Druck schützen und aufrechterhalten, während Rückstände entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Weitere Informationen:  |  | Material: | Viton® | Typ: | O-Ring-Sortiment, metrisch | Kit Inhalt: | 510 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dichtring, 2459628, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, RS PRO, VITONMETRICORINGKIT, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits |
|  |  |
| |