Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring-Lehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7058961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7058961
EAN/GTIN:
     5056112073550
Suchbegriffe:
7058961
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
O-Ring-Werkzeuge
Typ = O-Ring-Lehre

Das Messgerät hat zöllige Skalen. RS Pro O-Ringmesser. Die RS-Pro O-Ring-Messuhr ist ein nützliches Werkzeug, das Wartungspersonal bei der Auswahl, Dimensionierung und Messung des O-Rings unterstützt. Unsere RS-Pro Gauge wird hauptsächlich für die Suche nach der Größe eines Standard-BS1806- oder AS-568-O-Rings verwendet. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine O-Ring-Größentabelle. Eigenschaften und Vorteile:. Zöllige Waage (Zoll), wodurch das O-Ring-Messgerät für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist Leicht identifizierbare Größen durch die Verwendung der Schlitze an der Oberseite des Messgeräts National anerkannt Robust und langlebig Leicht und tragbar Bestehend aus einem hochwertigen Kunststoffmaterial Einfach zu bedienende Teleskoprutsche Präzisionsmessung. So verwenden Sie eine O-Ringlehre. Dieses praktische Gerät hilft einer Person, die Größe eines kleineren O-Rings zu identifizieren und zu messen, indem es sie an die Silhouetten entlang der Seite der Messuhr anpasst. Um die Größe eines größeren O-Rings zu ermitteln, platzieren Sie den O-Ring um die beiden Hälften der geeigneten Spindeln Top of the O-Ring-Gauge. Die Folie ist ausziehbar, schieben Sie sie bis straff - das nützliche Gadget wird dann die Größe des britischen Standard (BS) O-Rings in einem der kleinen Fenster nahe der Top der Messröhre offenbaren.
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring-Lehre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 44,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,36*
€ 51,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2459628
€ 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.