Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD-Sicherung 1A 50 V dc, 63 V dc T


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2459196
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603SPA100R-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 1A
Betriebsspannung = 50 V dc, 63 V dc
Charakteristik = T
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Betriebsspannung:
50 V dc, 63 V dc
Charakteristik:
T
Weitere Suchbegriffe: 2459196, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF0603SPA100R2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4200
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,257*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.