Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 3A, 33V 2s 1.5A 40 A max.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2459138
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LSMF150/33X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 3A
Betriebsspannung = 33V
Auslösezeit = 2s
Haltestrom = 1.5A
Maximaler Strom = 40 A
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3A
Betriebsspannung:
33V
Auslösezeit:
2s
Haltestrom:
1.5A
Maximaler Strom:
40 A
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 2459138, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFLSMF15033X2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
860
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,266*
€ 0,846*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 981,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.