Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2458911
EAN/GTIN:
     5059044385517
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Anziehen
Wasserbeständig = Ja
Obermaterial = Leder
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Anziehen
Wasserbeständig:
Ja
Obermaterial:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel braun, 2458911, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, F90006, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,07*
€ 71,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,35*
€ 68,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.