Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Intern / 3.3dBi MCIS, MHF, U.FL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458273
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     EFD2471A3S-10MH4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Anschlusstyp = MCIS, MHF, U.FL
Verstärkung = 3.3dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Anschlusstyp:
MCIS, MHF, U.FL
Verstärkung:
3.3dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2458273, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Ezurio, EFD2471A3S10MH4L, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas, Laird Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,76*
€ 127,0444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,38*
€ 125,4022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,34*
€ 112,2646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,80*
€ 106,862
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,37*
€ 103,9703
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,28*
€ 101,4832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,91*
€ 89,1429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.