Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 840 neutralweiß Hochstrahler 20500 lm, 220 → 240 V ac / 168 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457683
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     911401642307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = 840 neutralweiß
Leistung = 168 W
Nennspannung = 220 → 240 V ac
Lichtstärke = 20500 lm
Farbtemperatur = 4000K
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
840 neutralweiß
Leistung:
168 W
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Lichtstärke:
20500 lm
Farbtemperatur:
4000K
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 150,99*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 123,60*
€ 151,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,60*
€ 151,62*
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 157,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 169,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.