Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000
LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18714173
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52404000
EAN/GTIN:
     8719514524040
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000

D355 mm, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20500 lm, 168 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, Breitstrahlend, Matt, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 1 J, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,14*
€ 151,27*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 123,61*
€ 151,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,63*
€ 151,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,07*
€ 157,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,48*
€ 166,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.