Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ega-Master 63915 Kabelbinderschneider 150 mm / Backen 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457676
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     63915
EAN/GTIN:
     8412783639155
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 150 mm
Modellnummer = 63915
Schneider-Typ = Kabelbinderschneider
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 150 mm
Backenlänge = 150mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
63915
Schneider-Typ:
Kabelbinderschneider
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
150 mm
Backenlänge:
150mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, 2457676, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Ega-Master, 63915, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.