| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2455654 Herst.-Nr.: E3-18-15 EAN/GTIN: 5059045317708 |
| |
|
| | |
| Griffform = T-Griff Grifflänge = 82.5mm Oberflächenbeschaffenheit = Pulverbeschichtet Material = Zinkdruckguss Farbe = Schwarz
SOUTHCO-DruckverriegelungDie SOUTHCO E3-Serie 82,5 mm Druckverriegelung hat einen schwarzen T-Griff mit Schlüsselverriegelung. Dieser Zinkdruckgussgriff hat eine mattschwarze Pulverbeschichtung. Er kann eine maximale statische Last von 450 N bewältigen Eine halbe Drehung des Griffs verriegelt die Tür und zieht sie durch gleichmäßigen Druck fest, um die Dichtung zusammenzudrücken. Die Abdichtung erfolgt über eine Flanschdichtung. Einschlüsse: 2 Schlüssel, wo zutreffend.Eigenschaften und VorteileMaximaler Griff nach vorn, tiefer Offset-Nocken 27,2 mm Maximaler Griff mit umgedrehtem, tiefen Offset-Nocken 76,2 mm Konsistente voreingestellte Kompression Leichte Griffanpassung HandbetätigtZertifizierungenNEMA 4 Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Griffform: | T-Griff | Grifflänge: | 82.5mm | Oberflächenbeschaffenheit: | Pulverbeschichtet | Material: | Zinkdruckguss | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2455654, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Griffe abschließbar, Southco, E31815, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Locking Handles, E31815RS |
| | |
| |