Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E4980AL LCR-Messgerät 0.002mF 100 MΩ, Tischgerät, 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2455603
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E4980AL-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 0.002mF
Widerstandsmessung max. = 100 MΩ
Prüffrequenz max. = 1MHz
Tisch/Hand = Tisch
Modellnummer = E4980AL
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
0.002mF
Widerstandsmessung max.:
100 MΩ
Prüffrequenz max.:
1MHz
Tisch/Hand:
Tisch
Modellnummer:
E4980AL
Weitere Suchbegriffe: 2455603, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, E4980AL102, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.817,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.286,25*
€ 13.430,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.238,02*
€ 13.373,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.152,43*
€ 13.271,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.817,85*
€ 12.873,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.