Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E4980AL LCR-Messgerät 0.002mF 100 MΩ, Tischgerät, 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2455602
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E4980AL-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 0.002mF
Widerstandsmessung max. = 100 MΩ
Prüffrequenz max. = 500kHz
Tisch/Hand = Tisch
Modellnummer = E4980AL
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
0.002mF
Widerstandsmessung max.:
100 MΩ
Prüffrequenz max.:
500kHz
Tisch/Hand:
Tisch
Modellnummer:
E4980AL
Weitere Suchbegriffe: 2455602, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, E4980AL052, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.222,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.628,42*
€ 10.267,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.583,95*
€ 10.214,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.487,99*
€ 10.100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.222,63*
€ 9.784,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.